VDE-Kliješta za bočno sječenje DIN ISO5749 IEC60900 1-K-ručke, L160mm

KLIJEŠTA-SJEČENJE-BOČN-VDE-L160MM

Art.-Nr.  0715 01 88 | EAN: 4011231724470
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

VDE kliješta za sječenje prema DIN ISO 5749, EN 60900, IEC 900.

  • Norma: DIN ISO 5749
  • Drške: izolirani naglavci, crvene, zaštita od klizanja
  • Oštrice: za tvrdu i meku žicu, induktivno kaljene, precizne
  • Zglob: umetnut
  • Glava: kromirana
  • Pojedinačno ispitivanje u vodenoj kupki s ispitnim naponom od 10 kV
  • Za radove pod naponom
    • do 1000 V (naizmjenična struja AC)
    • do 1500 (istosmjerna struja DC)
  • Označavanje sa godinom proizvodnje

Slični proizvodi