KLIJEŠTA-SJEČENJE-BOČNAJAK-VDE-L180MM
br. art. 0715 01 89

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
VDE jaka kliješta za sječenje prema DIN ISO 5749, EN 60900, IEC 900.
Please login to Webshop to report a bug
- Norma: DIN ISO 5749
- Drške: izolirani naglavci, crvene, zaštita od klizanja
- Oštrice: za klavirsku, tvrdu i meku žicu, induktivno kaljene, precizne
- Zglob: položen, osovina iskovana
- Glava: kromirana
- Pojedinačno ispitivanje u vodenoj kupki s ispitnim naponom od 10 kV
- Za radove pod naponom
- do 1000 V (naizmjenična struja AC)
- do 1500 (istosmjerna struja DC)
- Označavanje sa godinom proizvodnje



