VDE-Kliješta za skidanje izolacije 1K-ručka IEC 60900, 160mm

KLIJEŠTA-SKIDIZOL-PODES-VDE-160MM

br. art.  0715 01 95
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

VDE kliješta za skidanje izolacije.

Svojstva:
  • Drška: tuljci izolirani, crvena, zaštita od klizanja kod rukovanja
  • Čeljust: vijak za postavljanje kod podešenja promjera žice i spletice s oprugom za otvaranje
  • Glava: kromirana
  • Pojedinačno ispitivanje u vodenoj kupki s ispitnim naponom od 10 kV
  • Za radove pod naponom
    • do 1000 V (naizmjenična struja AC)
    • do 1500 (istosmjerna struja DC)
  • Označavanje sa godinom proizvodnje