MAKAZE-KABL-VDE-KABL-D12MM
br. art. 0715 07 55

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
VDE kliješta za sjecenje prema EN 60900, IEC 900.
Please login to Webshop to report a bug
§Norma: EN 60900, IEC 900§Drške: izolirani naglavci, crvene, zaštita od klizanja§Oštrice: za sjecenje bakarnih i aluminijumskih kablova, nije pogodno za calicne žice, induktivno kaljene, precizne§Zglob: umetnut§Glava: kromirana§Uopotreba jednom rukom sa dobrim karakteristikama rezanja§Pojedinacno ispitivanje u vodenoj kupki s ispitnim naponom od 10 kV§Za radove pod naponom§§do 1000 V (naizmjenicna struja AC)§§do 1500 (istosmjerna struja DC)§Oznacavanje sa godinom proizvodnje