1/4 col Nasadni ključ unutrašnji 5-kraki, vel.20

KLJUČ-NASADNI-1/4COL-5KRAK-S.RUP-VEL20

Art.-Nr.  0715 113920 | EAN: 4045727639498
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Nasadni ključ 1/4" za vijke sa 5-krakom unutrašnjom glavom.

  • Izvedba: kromirana, mat
  • Pogon: 1/4", sa žlijebom za osiguranje kuglom
  • Prihvat: 5-kraki profil sa rupom na vrhu
  • Geometrija: kratka
  • Primjena: specijalni profil sa rupom na vrhu za montažu:
    • Termosenzora, senzora protoka zraka i modernih sistema dizel brizgaljki. (Pumpe-Düse jedinica, vod Pumpe-Düse, Common-Rail) npr. Bosch sistem ubrizgavanja za VW, Audi, Seat, Škoda, BMW, Opel, Mercedes-Benz Atego i Actros).
    • Airbag sistem (DC).
    • Imobilajzer (EWS3) za Rover 75 MG ZT.
    • Prekidačka kutija na radio transmisijskim antenama.
    • Vanjska ogledala (Mercedes-Benz C, E, S-Class)

Slični proizvodi