Jednostrani podesivi viljuškasti ključ, (SW0-13)

KLJUČ-JEDNOSTRVIL-PODESIVI-(SW0-13)

Art.-Nr.  0715 22104 | EAN: 4011231732253
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Podesivi ključ.

  • Izvedba: podesivi
  • Norma: DIN 3117/ISO 6787
  • Materijal: kovani krom vanadijum
  • Površina: kromirana, glava polirana
  • Geometrija: položaj čeljusti pod uglom od 22, 5°, udesno okrenut model sa metričkom mjernom skalom
    • za brzo i sigurno podešavanje otvora
  • Oblik glave: uska glava za upotrebu na ograničenim prostorima
  • Duga građa stranica
    • da bi se sigurno dohvatili vijci i navrtke, koji su postavljeni na dubljim i udaljenijim mjestima

Slični proizvodi