Jednostrani podesivi viljuškasti ključ, (SW0-24)
KLJUČ-JEDNOSTRVIL-PODESIVI-(SW0-24)
Art.-Nr. 0715 22108 | EAN: 4011231732307

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Podesivi ključ.
Please login to Webshop to report a bug
- Izvedba: podesivi
- Norma: DIN 3117/ISO 6787
- Materijal: kovani krom vanadijum
- Površina: kromirana, glava polirana
- Geometrija: položaj čeljusti pod uglom od 22, 5°, udesno okrenut model sa metričkom mjernom skalom
- za brzo i sigurno podešavanje otvora
- Oblik glave: uska glava za upotrebu na ograničenim prostorima
- Duga građa stranica
- da bi se sigurno dohvatili vijci i navrtke, koji su postavljeni na dubljim i udaljenijim mjestima