Dvostrani okasti ključ metrički Polumjesec, SW19X22

KLJUČ-OK-SAVIJ-METR-STARTER-BLOK-SW19X22

Art.-Nr.  0715 23 21 | EAN: 4011231732574
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dupli metrički okasti ključ zakrivljenog oblika pogodan za vijke na starteru i bloku motora.

  • Izvedba: metrički
  • Prihvat: POWERDRIV® 12-ugaoni
  • Norma: ISO 3318
  • Materijal: krom-vanadij čelik
  • Površina: polirana, kromirana
  • Geometrija: oblik polumjeseca, zakretni ugao 30°, tanke stijenke glave, obostrano zarubljene
  • Oblik polumjeseca omogućuje rad na teško dostupnim navrtkama koje se ne mogu doseći uobičajenim alatima
  • Rad na bloku motora, starteru, usisnoj i izduvnoj grani

Slični proizvodi