ODVIJAČ-KUTNI-UN6UG-KUGGL-SW2

br. art.  0715 40 02
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA ekstra dugi ugaoni odvijač sa kuglasatom glavom za vijke sa unutrašnjim šestouglom

  • Oštrica: šestougaona, mat hromirana
  • Izvedba: ekstra duga izvedba
  • Prihvat: ISO 2936L
  • Primjena: za zavrtanje pod uglom do max. 25 °