MJERAČ-VLAŽNOSTI-EASY
br. art. 0715 53 180

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Uređaj za mjerenje vlažnosti drveta. Kompaktan uređaj za mjerenje vlažnosti drveta za sve primjene (sa prosječnom kalibracijom za evropske vrste drveta).
Please login to Webshop to report a bug
Karakteristike:
- Princip mjerenja: električni otpor
- Elektroda dužine 8 mm i mjerne kape za mjerenja bez oštećenja podloge
- Elektrode su integrisane i zamjenjive
- Područje mjerenja: drvo od 6 do 44%
- Tačnost: ± 1% kod drveta
- Baterije: 3 x CR2032 (Art.-Nr. 0827 082 032)
- Sa funkcijom testiranja baterija i uređaja
- Kućište uređaja od plastike otporne na udar
- Dimenzije: 160 x 40 x 21 mm
- Težina: 98 g
- Temperatura okoline: ±0 do +40°C
- Primjena: drvo, materijali od drveta, furnir, karton i papir
- Sadržaj isporuke: uređaj za mjerenje vlažnosti uključujući baterije, torbicu i dvije rezervne iglice