Mjerač vlažnosti Easy, 6-44 procenta

MJERAČ-VLAŽNOSTI-EASY

Art.-Nr.  0715 53 180 | EAN: 4045727862735
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Uređaj za mjerenje vlažnosti drveta. Kompaktan uređaj za mjerenje vlažnosti drveta za sve primjene (sa prosječnom kalibracijom za evropske vrste drveta).

Karakteristike:
  • Princip mjerenja: električni otpor
  • Elektroda dužine 8 mm i mjerne kape za mjerenja bez oštećenja podloge
  • Elektrode su integrisane i zamjenjive
  • Područje mjerenja: drvo od 6 do 44%
  • Tačnost: ± 1% kod drveta
  • Baterije: 3 x CR2032 (Art.-Nr. 0827 082 032)
  • Sa funkcijom testiranja baterija i uređaja
  • Kućište uređaja od plastike otporne na udar
  • Dimenzije: 160 x 40 x 21 mm
  • Težina: 98 g
  • Temperatura okoline: ±0 do +40°C
  • Primjena: drvo, materijali od drveta, furnir, karton i papir
  • Sadržaj isporuke: uređaj za mjerenje vlažnosti uključujući baterije, torbicu i dvije rezervne iglice

Slični proizvodi