MJERAČ-DEBLJNANOSA-(ČELIK-ALU)
br. art. 0715 53 790

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Elektronski uređaj za mjerenje debljine sloja Kombi. Elektronički mjerni instrument za mjerenje debljine sloja (npr. lakiranja, zaštite od korozije) na čeliku i željezu (fero-magnetskim metalima) i na nemagnetnim metalima, npr. aluminij, cink, bakar ili m
Please login to Webshop to report a bug
Svojstva:
- Posluživanje jednom rukom pomoću multifunkcionalne tipke
- Automatsko prebacivanje na podlogu
- Sigurno i brzo mjerenje bez kalibriranja
- Moguće je i ručno prebacivanje na podlogu od strane korisnika
- Visoka točnost mjerenja po cijelom mjernom području
- Široki spektar primjene zahvaljujući dvojakoj sondi (čelik, željezo i neželjezni metali, kao što su aluminij, cink, bakar i mjed)
- Kompaktna izvedba s integriranom mjernom sondom
- Dugoročno korištenje uz obazrivo mjerenje zahvaljujući poliranim mjernim glavama od rubina
- Inovativna tehnologija: tehnika Hallovih senzora i vrtložne struje
- Akustični signali prilikom mjerenja
- Automatsko uključivanje/isključivanje
- Grafički LCD displej s osvjetljenjem pozadine daje informacije o izmjerenoj vrijednosti, stanju napunjenosti baterije, mjernoj jedinici i načinu rada
- Prikaz izmjerene vrijednosti cca. 15 sekundi Sadržaj kompleta:
- 1 x ručni mjerni instrument za mjerenje debljine sloja zajedno sa omčicom za ruku
- 1 x kovčeg za instrument sa referentnim pločama
- 2 x 1,5 V AA baterije (Art.-Nr. 0827 02)
- 1 x višejezične upute za uporabu
- 1 x certifikat o ispitivanju