Set poliuretanskih (PU) strugača – 83 dijela, 83 dijelni

STRUGAČ-PU-SET-4KLI-83TLG

Art.-Nr.  0715 66 410 | EAN: 4099618040061
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set poliuretanskih (PU) strugača – 83 dijela

Savršena kontrola i optimizirano stezanje lista pile

  • Ergonomska 2K ručka omogućava udobno i precizno rukovanje bez zamaranja ruke.
  • Stabilno stezanje lista sprječava njegovo pomjeranje, osiguravajući precizne rezove pri svakom korištenju.
  • Idealno rješenje za rad u skučenim i teško dostupnim prostorima.

Dodatna PVC ručka za veću fleksibilnost

  • Uključena dodatna PVC ručka omogućava korištenje drugog lista pile prilikom rada u uskim prostorima.
  • Obje ručke prihvataju listove debljine do 0,8 mm.

Sigurno odlaganje listova

  • Integrirani spremnici omogućavaju sigurno i praktično čuvanje rezervnih listova.

ORSY® sistem

  • Kompaktne dimenzije u skladu s Würth modularnim rasterom 4.2.1 omogućavaju jednostavno organiziranje i odlaganje zajedno s ostalim ORSY® proizvodima, poput Würth sistemskog kofera ili ladica servisnih kolica.

Područje primjene

  • Za uklanjanje ostataka ljepila sa spojeva vjetrobranskog stakla vozila.
  • Pogodno za uklanjanje TÜV naljepnica, plombi, ostataka ljepila i sličnih materijala.
  • Namijenjeno za sve radove s malim strugačima i oštricama širine od 12 do 20 mm.

Slični proizvodi