- Online shop
- Kategorije proizvoda
- Ručni alati
- Alati za sječenje
- Noževi
- Oštrice za noževe i skalpere
- Oštrica, nazubljena
Oštrica, nazubljena, L180mm
OŠTRICA-NOŽ-IZOLMAT-MIKRZUB-L180MM
Art.-Nr. 0715 66542 | EAN: 4038898430100
Cijena/KC: - % = /1 kom Dogovorena cijena Akcijska cijena Historijska cijena Specijalna ponuda

Nije dostupno Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.

0715 66542
Oštrica, nazubljena, L180mm
2 kom

Wurth Shop Paromlinska
Paromlinska 56
71000 Sarajevo
71000 Sarajevo
Kontakt: +38733617449

Wurth Shop Banja Luka
Knjaza Miloša 3
78000 Banja Luka
78000 Banja Luka
Kontakt: + 387 33 775 000

Wurth Shop Tuzla
1. Tuzlanke brigade do br.12
75000 Tuzla
75000 Tuzla
Kontakt: 035 253 265
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Rezervna nazubljena oštrica skalpera 180 mm.
Primjena: npr. za izolacione materijale
Primjena: npr. za izolacione materijale
Slični proizvodi
Crna odlomiva oštrica Connex
Već od 
Ekstremno oštra crna odlomiva oštrica
Već od 
Japanska pila-oštrica 25 mm
Već od 
Oštrica nelomiva bez segmenata Nehrđajući čelik
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0715 66 085
/100 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Oštrica odlomiva, u kutiji
Već od 
Oštrica sa kukom
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0715 66 03
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Oštrica skalpera konkavna
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0715 66523
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Oštrica, glatko brušena
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0715 66541
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Oštrice odlomive standard Connex
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM COXT897030
/1 pak
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Oštrice odlomive standard ConP
Već od 
Oštrice odlomive tvrdoća 7 u spremniku, Connex
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM COXT897031
/1 pak
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Trapezna oštrica
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0715 66 02
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Trapezna oštrica Bi-Metal
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0715 66 021
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Trapezne oštrice za strugač boje 5 komada u kutiji Connex
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 9ZCM COXT890012
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Zamjenska oštrica noža za izolaciju
Prijavite se za prikaz cijena
Art.-Nr. 0714 41 010
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah: Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana








