Paralelni škrip Heuer, 100mm

ŠKRIP-PARALEL-HEUER-100MM

Art.-Nr.  0715 67100 | EAN: 4024835807258
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Paralelni škrip "Heuer" težine 4,5 kg.

  • Površinski otvrdnute stezne čeljusti
  • Kovanjem u kalupu ojačane stezne čeljusti za cijevi
  • Zaštićeno precizno ležište vretena
  • Kovana stražnja čeljust sa nakovnjem
  • Jednostavno podesiva centralna vodilica
  • Zaštićen dupli trapezni navoj
  • Velike površine vodilica
  • Težina 4.5 kg

Slični proizvodi