Drška za kramp, jasen, L950/Š42mm

DRŠKA-KRAMP-L950-Š42MM

Art.-Nr.  0715 735003 | EAN: 4011231747523
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Drška za kramp.

Karakteristike:
  • DIN 6437
  • Jasenovo drvo
  • Poprečni presjek 42 x 76 mm
  • Dužina 950 mm
  • Rezano u smjeru vlakana