Analogna lemilica za lemljenje Analog 60
STANICA-LEMNA-ANALOG-60W
br. art. 0715 94 50

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Lemna stanica Analog 60 W.
Please login to Webshop to report a bug
- Lemna stanica sa elektronskom regulacijom temperature
- Velika snaga zagrijavanja od 190 W za trenutno dogrijavanje
- Ergonomski dizajniran lemni štap
- Utičnica za izjednačavanje potencijala (visoko-otporno povezana sa lemnim vrhom), za sigurnost komponenata
- Multifunkcionalno postolje sa okretnim pretincem sa spužvom za desnoruke i ljevoruke osobe
- Potpuno izolovano
- Visokofleksibilni, toplo-otporni kabl za lemni štap (1,5 m)
- Napon napajanja 230 V AC, 50-60 Hz
- Lemni štap 24 V AC










