Halogena sijalica za glavne farove 12V OEM kvalitet, H11, PGJ19-2, 55W

SIJALICA-H11-FRSTC-(PGJ19-2)-12V-55W

Art.-Nr.  0720 118011 | EAN: 4045727186602
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Provjereni OEM kvalitet za standardnu primjenu kod putničkih vozila. Halogena sijalica H11 sa jednom žarnom niti za četverostruki sistem farova.

  • Bilo u originalnoj opremi ili kao rezervni dio, sijalice za vozila od 12V su se dokazale milionima puta
  • Dobar odnos cijene i performansi privlači širok spektar kupaca i ističu se izuzetnom obradom
  • Kombinacija provjerenog kvaliteta, impresivne svjetlosti i dugotrajnosti daje respektabilne karakteristike
  • OEM kvalitet (kvalitet prve ugradnje)

Slični proizvodi