Sofitna (Festoon) sijalica 12V OEM kvalitet, SV8.5-8, 40mm, 5W

SIJALICA-SOFT-(SV8,5-8)-12V-5W-L40MM

Art.-Nr.  0720 1721 | EAN: 4045727190272
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ekonomična sijalica 12V za putnička vozila
  • Kvalitet kao kod ugradnje
  • Provjereno milionima puta
  • Dobar odnos cijene i kvaliteta
Primjena: Svjetla za registarske tablice i bočna poziciona svjetla

Slični proizvodi