Sofitna (Festoon) sijalica 12V STANDARD, C5W, SV8.5-8, 36mm, 5W

SIJALICA-SOFT-C5W-(SV8,5-8)-12V-5W-L36MM

Art.-Nr.  0720 8711 | EAN: 8605021335272
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sofitne (Festoon) sijalice za motorna vozila 12V STANDARD
  • U potpunosti ispunjavaju sve standardne zahtjeve vozača
  • Izvanredan omjer cijene i kvaliteta
  • Sijalice dostupne i u atraktivnim blister pakovanjima
Primjena: Zadnja Poziciona svjetla, Osvjetljenje registarskih tablica

Slični proizvodi