Sofitna (Festoon) sijalica 12V STANDARD, C5W SV8.5-8, 36mm, 5W, blister

SIJALICA-SOFT-C5W-(SV8,5-8)-12V-L36MM-BC

Art.-Nr.  0720 9711 | EAN: 3872298017063
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 par
1  par
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sofitne (Festoon) sijalice za motorna vozila 12V STANDARD
  • U potpunosti ispunjavaju sve standardne zahtjeve vozača
  • Izvanredan omjer cijene i kvaliteta
  • Sijalice dostupne i u atraktivnim blister pakovanjima
Primjena: Zadnja Poziciona svjetla, Osvjetljenje registarskih tablica

Slični proizvodi