Sofitna (Festoon) sijalica 24V STANDARD, C5W, SV8.5-8, 35mm, 5W, blister

SIJALICA-SOFT-C5W-(SV8,5-8)-24V-5W-BC

Art.-Nr.  0720 9712 | EAN: 3872298017070
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 par
1  par
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sofitne (Festoon) sijalice za motorna vozila 24V STANDARD
  • U potpunosti ispunjavaju sve standardne zahtjeve vozač
  • Izvanredan omjer cijene i kvalitet
  • Sijalice dostupne u atraktivnim blister pakovanjima
Primjena: Zadnja Poziciona svjetla, Osvjetljenje registarskih tablica

Slični proizvodi