Kabl za vozila FLY u namotaju, 25,0qmm/crveni

KABL-VOZIL-FLY-SNOP-CRVEN-25,0QMM

Art.-Nr.  0770 112301 | EAN: 4048539190973
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 m
25  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZEBRA FLY kabal za motorna vozila u snopu (tip FLY)

  • Prema normi DIN/IS 6722
  • PVC vanjska izolacija
  • Nominalni napon: U = 50 V, U_ = 60 V
  • Temperaturno područje upotrebe: klasa A, -40°C do +70°C
  • Bez silikona, kadmija i olova

Slični proizvodi