Termoskupljajući bužir, kolut u kutiji 2:1, 1,6-0,8 mm/crni

BUŽIR-TERMOSKUP-KUTIJA-CRNI-(1,6-0,8MM)

Art.-Nr.  0771 750001 | EAN: 4024835816496
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 m
10  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Termoskupljajući bužir tanke stijenke, omjera skupljanja 2:1, bez unutrašnjeg ljepila.
  • Veličina kutije: 175x165x35 mm
  • Dielektrična otpornost: 20 kV/mm
  • Papirne rolne se mogu instalirati na koture ORSY 10 sistema za doziranje

Slični proizvodi