Termoskupljajući bužir, kolut u kutiji 2:1, 12,7-6,4 mm/crni

BUŽIR-TERMOSKUP-KUTIJA-CRNI-(12,7-6,4MM)

Art.-Nr.  0771 750007 | EAN: 4024835816564
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 m
5  m
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Termoskupljajući bužir tanke stijenke, omjera skupljanja 2:1, bez unutrašnjeg ljepila.
  • Veličina kutije: 175x165x35 mm
  • Dielektrična otpornost: 20 kV/mm
  • Papirne rolne se mogu instalirati na koture ORSY 10 sistema za doziranje

Slični proizvodi