Kabl za startanje motora sa Startsafebox 35 mm2, 4,5m

KABL-START-DIN72553-STARTSAFE-35QMM-4,5M

Art.-Nr.  0772 035521 | EAN: 4046778070025
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sigurnosni kablovi 35 mm² sa kliještima za pomoć pri pokretanju motora. DIN 72553 crvene i crne kleme sa kliznim graničnikom i kablovima za preklemavanje

  • Sa dvije zaštitne kutije u pancirnom plastičnom kućištu (zaštita od prevelikog napona, nije zaštita od zamjene polova)
  • Za benzinske motore do maksimalno 7000 cm³, dizel motore do maksimalno 4000 cm³
  • Promjer kabla: 35 mm²
  • Dužina kabla: 4,5 m
  • Težina: 4,7 kg
  • Potpuno izolirane čelična kliješta, max. optrećenje 600 A
  • Po DIN
  • U robusnoj tekstilnoj tašni