STARTER-BATERIJA-JUMPSTART-AUT-4-12/24V

br. art.  0772 12244
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Automatski uredaj za pokretanje vozila.


Eksterno napajanje – za mobilnu upotrebu na vozilima do 12.000 cm³.
Automatizirana funkcija za pokretanje. Jacina pokretaca se definiše u skladu sa trenutnim potrebama, te je pokretanje ucinkovitije.
Transportna metalna kolica sa gumenim tockovima ukljucena u sadržaju isporuke!

Prednosti:
•Mobilni uredaji za eksterno napajanje kod problema sa pokretanjem motora (Starter) za vozila za 12 V i 24 V naponskom mrežom
•Automatska zaštita od zamjene polova
•Automatski odabir napona mreže 12V/24 V (takode moguce i manuleno)
•Potpuno izolirana masivna kliješta sa visoko fleksibilnim gumiranim kablovima
•Prikljucivanje i skidanje klema u potpuno beznaponskom stanju
•Zaštita od naponskih špiceva
•Zaštita od preopterecenja prilikom pokretanja
•LED indikatori za prikaz stanja napunjenosti
•Zaštita od kratkog spoja (zaštita interne baterije uz pomoc osiguraca)