KLIJEŠTA-PUNJENJ-LIV-PUNIZOL-CRVEN-1000A

br. art.  0773 3051
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Potpuno izolirana kliješta 1000 A za kablove za pomoć pri pokretanju motora (za akumulatorske kleme), crvena

  • Mesing - gus pocinčan; sa bakarnom pletenicom za spajanje polova
  • Izolacija postojana na hladnoću (Escorena Ultra EVA)
  • Kablovski priključak do 50 mm2, sa nazubljenim vijkom
  • Maksimalno opterećenje: 1000 A
  • Dužina: 150 mm
  • Težina: 320 g
  • Ugao otvaranja: 45°/30 mm