KLIJEŠTA-PUNJENJ-ČEL-ZN-PUNIZOL-CRV-600A
br. art. 0773 30511

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Potpuno izolirana kliješta 600 A za kablove za pomoć pri pokretanju motora (akumulatorske kleme), crvena.
Osobine:
Osobine:
- Pocinčani čelični lim, obje strane su dodatno ojačane sa uloškom od pocinčanog mesinga
- Sa bakarnom trakom koja spaja polove
- Izolacija otporna na hladnoću ( Escorena Ultra EVA)
- Priključak za kablove do 35 mm, sa spojnicom:
- Vijak M 6 sa nazubljenom navrtkom
- Rasterećenje od zatezanja
- Maksimalno opterećenje: 600 A
- Ukupna dužina: 160mm
- Težina: cca. 230 g
- Ugao otvaranja 45°/ 35 mm



