Kliješta za punjenje potpuno izolirana 600 A, crvena

KLIJEŠTA-PUNJENJ-ČEL-ZN-PUNIZOL-CRV-600A

Art.-Nr.  0773 30511 | EAN: 4024835901062
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Potpuno izolirana kliješta 600 A za kablove za pomoć pri pokretanju motora (akumulatorske kleme), crvena.

Osobine:
  • Pocinčani čelični lim, obje strane su dodatno ojačane sa uloškom od pocinčanog mesinga
    • Sa bakarnom trakom koja spaja polove
  • Izolacija otporna na hladnoću ( Escorena Ultra EVA)
  • Priključak za kablove do 35 mm, sa spojnicom:
    • Vijak M 6 sa nazubljenom navrtkom
    • Rasterećenje od zatezanja
  • Maksimalno opterećenje: 600 A
  • Ukupna dužina: 160mm
  • Težina: cca. 230 g
  • Ugao otvaranja 45°/ 35 mm

Slični proizvodi