KLIJEŠTA-PUNJENJ-ČEL-ZN-PUNIZOL-CRV-200A

br. art.  0773 3061
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Potpuno izolirana kliješta 200 A za kablove za pomoć pri pokretanju motora (akumulatorske kleme), crvena.

Osobine:
  • Pocinčani čelični lim, strana koja provodi struju je pojačana uloškom od mesinga pocinčanog
    • Sa bakarnom trakom koja spaja polove
  • Izolacija otporna na hladnoću (Escorena Ultra EVA)
  • Priključak za kablove do 35 mm², sa spojnicom:
    • Vijak M 6 sa nazubljenom navrtkom
    • Rasterećenje od zatezanja
  • Maksimalno opterećenje: 200 A
  • Ukupna dužina: 160 mm
  • Težina: oko 160 g
  • Ugao otvaranja 45°/ 35 mm