Strugač za led s četkom za snijeg, L31,5 cm

STRUGAČ-LED-NŠTAMP-(SORT-BOJE)

Art.-Nr.  0824 10512 | EAN: 4038898573906
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Neutral strugač leda sa metlicom bez štampe.

  • Dimenzije: rub strugača 7,5 cm, ukupna dužina 32,5 cm
  • Boja: sortirano po boji
  • Gumeni rub: 7,5 cm
  • Metlica: 13,5 cm
  • Reklamna površina: nema
  • Duga drška
  • Višenamjenska primjena

Slični proizvodi