BATERIJA-LITIJUM-ION-CR123A-3.0V
br. art. 0827 08 123

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Litijumska baterija
Može se koristiti u gotovo svim uređajima koji zahtijevaju dug radni vijek ili visoku potrošnju struje (primjena jake struje).
Naročito pogodna za upotrebu u blicevima, digitalnim kamerama, automobilima na daljinsko upravljanje, bežičnim uređajima, medicinskim potrošačima i potrošačima koji često zahtijevaju vršne struje daleko veće od 1 A i za koje te struje također moraju biti odmah dostupne, uključujući produženi period pripravnosti.
Može se koristiti u gotovo svim uređajima koji zahtijevaju dug radni vijek ili visoku potrošnju struje (primjena jake struje).
- Može raditi od -40°C do +60°C uz punu efikasnost
- Izuzetno nepropusno
- 30% lakša od standardnih alkalnih baterija
- Minimalno samopražnjenje (izvrstan vijek trajanja preko 10 godina)
- Veća gustoća energije za duži vijek trajanja
- Vrlo visoka izlazna struja
- Ne može se ponovno napuniti.
- U skladu sa lokalnim propisima o odlaganju baterija, punjive baterije i druge vrste baterija ne smiju se odlagati u kućni otpad. Sve baterije moraju se odložiti na odgovarajućim sabirnim mjestima.
Naročito pogodna za upotrebu u blicevima, digitalnim kamerama, automobilima na daljinsko upravljanje, bežičnim uređajima, medicinskim potrošačima i potrošačima koji često zahtijevaju vršne struje daleko veće od 1 A i za koje te struje također moraju biti odmah dostupne, uključujući produženi period pripravnosti.



