Litijumska baterija, CR123A

BATERIJA-LITIJUM-ION-CR123A-3.0V

Art.-Nr.  0827 08 123 | EAN: 4046777494457
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Litijumska baterija

Može se koristiti u gotovo svim uređajima koji zahtijevaju dug radni vijek ili visoku potrošnju struje (primjena jake struje).
  • Može raditi od -40°C do +60°C uz punu efikasnost
  • Izuzetno nepropusno
  • 30% lakša od standardnih alkalnih baterija
  • Minimalno samopražnjenje (izvrstan vijek trajanja preko 10 godina)
  • Veća gustoća energije za duži vijek trajanja
  • Vrlo visoka izlazna struja
Napomena:
  • Ne može se ponovno napuniti.
  • U skladu sa lokalnim propisima o odlaganju baterija, punjive baterije i druge vrste baterija ne smiju se odlagati u kućni otpad. Sve baterije moraju se odložiti na odgovarajućim sabirnim mjestima.
Područje primjene:

Naročito pogodna za upotrebu u blicevima, digitalnim kamerama, automobilima na daljinsko upravljanje, bežičnim uređajima, medicinskim potrošačima i potrošačima koji često zahtijevaju vršne struje daleko veće od 1 A i za koje te struje također moraju biti odmah dostupne, uključujući produženi period pripravnosti.