LAMPA-AKU-ERGOPOWR-COMPCT-IP65-6W-EU-C

br. art.  0827 940260
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Snažna LED ručna svjetiljka kompaktnog dizajna

Ekskluzivni Würth dizajn

IP65 zaštita od vode i prašine
Dvokomponentno kućište s dobrom zaptivenošću

Visoka fleksibilnost
Jedna kuka

Traka za zapešće

Glavno svjetlo 5W SMD LED, spot svjetlo 2W LED

Glava svjetiljke se može zakretati za 160°
Spot svjetlo iznad glave svjetiljke

Jaki magneti
Dva magneta na stražnjoj strani i jedan na dnu lampe

Status napunjenosti baterije
Četiri indikatorska svjetla

Punjenje putem USB-C priključka

Promjena načina rada
Spot svjetlo, glavno svjetlo slabo, glavno svjetlo jako

Najnovija tehnologija litij-ionskih baterija
Kratko vrijeme punjenja, dugo trajanje osvjetljavanja

Intenzitet svjetlosti je nestupnjevito promjenjiv:

  • Glavno svjetlo slabo: 225 lm
  • Glavno svjetlo jako: 450 lm
  • Reflektor: 150 lm
Obavijest
Li-Ion baterija: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14 Wh

Isporuka sa punjačem i kablom za punjenje