LAMPA-AKU-LED-RUČN-ERGOPOWER-BOOST

br. art.  0827 940450
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Aku LED ručna lampa Ergopower BOOST

Funkcija pojačanog osvetljenja
Pojačanje osvetljenja glavnog svetla na 1000 lumena.

Karakteristike:
  • Ekskluzivni Würth dizajn
  • Dvokomponentno kućište posebno lako za rukovanje
  • IP65 zaštita od vode i prašine
  • Visoka fleksibilnost
    • Jedna kuka
  • Ručni remen
  • Glavno svjetlo: SMD LED sa 10 W, tačkasto svjetlo: LED sa 3 W
  • Funkcija džepne svjetiljke
    • Spot svjetlo na glavi lampe
  • Spot svjetlo, glavno svjetlo, isključeno
    • Položaj prekidača
  • Dodatni način pojačanja za svjetlosni tok od 1000 lumena
  • Glava lampe se može okretati za 160°
  • Jaki magneti
    • Dva magneta na zadnjoj strani i jedan na dnu lampe
  • Nivo napunjenosti baterije
    • Četiri indikatorske lampice
  • Punjenje preko USB-C
  • Kratko vrijeme punjenja, dugo vrijeme osvjetljenja
    • Najmodernija tehnologija litijum-jonskih baterija.
Napomena:
Litijum-jonska baterija: 3,7 V, 4,400 mAh, 16,28 Wh