Samoljepljivi čelični teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 397U, 12X5g

TEG-BALANS-FE-LJEP-12X5G-60G

Art.-Nr.  0830 14 400 | EAN: 4049256101495
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Čelični teg za balansiranje felgi od lakih metala na putničkim vozilima, sistem pričvršćivanja je ljepljenje.
  • Pogodno za sva putnička vozila sa felgama od lakog materijala
  • Specijalne osobine: balansirajući tegovi sa oblikovanim radijusom zbog boljeg prijanjanja na felgu, otporni na udarce
Napomena:
  • Lijepiti balansirajuće tegove isključivo gdje je pokazano na slici
  • Nagib felge ne smije preći 15°

Slični proizvodi