Metlica brisača za putnička vozila Flatblade Pro, 600 mm
MET.BRISAČ-PUTN.VOZ.-FLATBLADE-PRO-600MM
Art.-Nr. 0848 033600 | EAN: 4053479695266

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Provjereni OEM kvalitet za standardnu primjenu kod putničkih vozila. Prikladan za vozila sa OE opremom ili sa priključkom na kuku brisača.
- Dostupan u 4 dužine metlice Flatblade brisača.
- 97% pokrivenost modela vozila uz pomoć seta adaptera za sva konvencionalna sučelja brisača.
- Jednostavna instalacija uz „Click –in“ funkciju.
- Optimalno ponašanje brisača čak i pri velikim brzinama kretanja (>130 km/h).
- Simetrični spojler uz grafitni nano premaz gumice brisača.
- Tanak dizajn omogućava ravno nalijeganje na vjetrobransko staklo, te pruža vrlo dobru otpornost na vjetar.
- Mogućnost ekološki prihvatljive zamjene istrošenih gumica brisača sa zamjenskom gumom koja se ubacuje bez napora.
- Pakovanje uključuje 6 numerisanih adaptera (adapter 1 unaprijed postavljen za odgovarajuću kuku brisača).
Sadržaj pakovanja
- 1x Flatblade Pro brisač sa zaštitom rubova profila uključujući unaprijed montirane višenamjenske adaptere za kuke brisača (Retro-Fit) i OE adaptere za najčešće tipove kuka brisača na vozilima novije generacije (Direct-Fit).
Preporuke i savjeti
- Iz sigurnosnih razloga osigurajte da vjetrobransko staklo bude čisto, bez ulja, voska ili drugih onečišćenja kako bi se omogućio dugotrajan radni vijek brisača.
- Prilikom ugradnje uvijek postavite neku vrstu zaštite na vjetrobransko staklo.
- Uvijek montirajte brisač na čisto vjetrobransko staklo.
Područje primjene
- Prikladan za novije automobile koji su fabrički opremljeni kukama brisača sa novom tehnologijom (Direct-Fit).
- Prikladan i za starije automobile - nadogradnja na novu tehnologiju zglobnih metlica brisača "Flatblade" (Retro-Fit).
- Nudi mogućnost montiranja kako na vozačevu, tako i na suvozačevu stranu vozila.
- Može se koristiti sa sinhronim i proturotirajućim sistemima brisača, kao i na vozilima s volanom na lijevoj ili desnoj strani.
















