MET.BRISAČ-PUT.VOZ.-FLATBLD-PRIME-400MM

br. art.  0848 037400
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ekskluzivni sistem metalnih adaptera sa "10u1" klip sistemom za sva vozila na tržištu

Otporan na deformacije u svim vremenskim uvjetima, čak i pri velikim brzinama
Aerodinamičan dizajn s vrhunskom gumom za sprječavanje podizanja usljed vjetra.

Osigurava potpun kontakt čak i na visokozakrivljenim vjetrobranskim staklima
Memorijska zakrivljena čelična opruga.

Izvrsne performanse brisanja i miran rad
Precizna ivica gumice za brisanje.

Ekskluzivni simetrični dizajn sa nadograđenom osnovnom strukturom od punog metala

Dodatna vrijednost protiv brzine starenja pri ekstremnoj izloženosti UV zračenju
Nano grafitni premaz.

Dug radni vijek
• Premium prirodna guma, tretirana sa nano grafitnim premazom, osigurava i preko 800.000 ciklusa brisanja.
• Radni vijek od najmanje 18 mjeseci prije preporučene zamjene.

10 različitih adaptera
Odgovara za 99% trenutnih putničkih vozila na tržištu.

Područje primjene
Primjenjiv na posljednjim modelima vozila u zadnje tri godine sa kompletnim dimenzijama.

Napomena
Instrukcije sa svim vrstama prihvata ruke brisača priložene u pakovanju.