Metlica brisača za komercijalna vozila Premium, 650 mm
MET.BRISAČ-TER.VOZ.-PREMIUM-T14-650MM
Art.-Nr. 0848 090653 | EAN: 4062856220632

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Premium brisači vrhunske OE kvalitete za kamione i autobuse.
- Visokokvalitetna guma metlice brisača osigurava idealan rezultat brisanja u svim vremenskim uslovima.
- Robusna metalna konstrukcija sa zaštitom od korozije i visokokvalitetnim spojnim zglobovima omogućuje veoma dug radni vijek.
- Brisač koji je 100% usklađen sa OE specifikacijama, proizveden u Njemačkoj.
Jednostavan za korištenje uz široku pokrivenost
- Jednostavna i brza instalacija zahvaljujući originalnim isporučenim OE adapterima.
- Opsežna pokrivenost i do 94% evropske flote komercijalnih vozila.
Metlice brisača za kamione (500 mm - 700 mm) - dva brisača u pakovanju.
Metlice brisača za autobuse (800 mm - 1000 mm) - jedan brisač u pakovanju.