MET.BRISAČ-TER.VOZ.-PREMIUM-C1-900MM

br. art.  0848 090901
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Premium brisači vrhunske OE kvalitete za kamione i autobuse.

  • Visokokvalitetna guma metlice brisača osigurava idealan rezultat brisanja u svim vremenskim uslovima.
  • Robusna metalna konstrukcija sa zaštitom od korozije i visokokvalitetnim spojnim zglobovima omogućuje veoma dug radni vijek.
  • Brisač koji je 100% usklađen sa OE specifikacijama, proizveden u Njemačkoj.

Jednostavan za korištenje uz široku pokrivenost

  • Jednostavna i brza instalacija zahvaljujući originalnim isporučenim OE adapterima.
  • Opsežna pokrivenost i do 94% evropske flote komercijalnih vozila.

Metlice brisača za kamione (500 mm - 700 mm) - dva brisača u pakovanju.

Metlice brisača za autobuse (800 mm - 1000 mm) - jedan brisač u pakovanju.