GUMA-ZAM-BRISAČ-TER.VOZ.-PRF8,5-L1050MM

br. art.  0848 181050
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

REFILLS zamjenska guma za standardni okvir brisaca vjetrobranskog stakla za komercijalna vozila

 
  • Kvalitet brisanja i vijek trajanja prakticno isti kao i kod originalnih brisaca
  • Visoka otpornost na temperaturu i kiseline
  • UV otpornost
  • Ekološki prihvatljiva
  • Upute uz odgovarajuci predložak ukljuceni u isporuci
  • Prikladna kao zamjena i za prednje i za zadnje gumice metlica brisaca, svih marki brisaca
  • Industrijsko pakovanje sa Euro perforacijom
  • Idealna dopuna za svaki asortiman brisaca
  • Brza i jednostavna montaža
  • Znacajna ušteda vremena
  • Pokrivenost skoro svih na tržištu novih, ali i nadolazecih modela komercijalnih vozila
  • Nema potrebe za potragom i nabavkom "egzoticnih" brisaca

Upute i savjeti

  • Odsjecite gumu na potrebnu dužinu nakon postavljanja u okvir brisaca na dužinu vecu za 1,5cm od okvira. Ni u kom slucaju ne stežite obje strane celjusti metlice zajedno, jer ce to sprijeciti da se gumeni profil uvuce i krece u vodilici metlice i time ce se narušiti uzorak brisanja.