MET.BRISAČ-PUT.VOZ.-FLATBLADE-PROI-380MM

br. art.  0848 333380
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Provjereni OEM kvalitet za standardnu primjenu kod putničkih vozila. Prikladan za vozila sa OE opremom ili sa priključkom na kuku brisača.

  • Dostupan u 11 dužina metlice Flatblade brisača.
  • 1 milion ciklusa brisanja na testu brisanja uz preporučeno vrijeme zamjene nakon 24 mjeseca.
  • 97% pokrivenost modela vozila uz pomoć seta adaptera za sva konvencionalna sučelja brisača.
  • Jednostavna instalacija uz „Click –in“ funkciju.
  • Optimalno ponašanje brisača čak i pri velikim brzinama kretanja (>130 km/h).
  • Simetrični spojler uz grafitni nano premaz gumice brisača.
  • Tanak dizajn omogućava ravno nalijeganje na vjetrobransko staklo, te pruža vrlo dobru otpornost na vjetar.
  • Mogućnost dopunjavanja sa zamjenskom gumom koja se ubacuje bez napora.
  • Pakovanje uključuje 6 numerisanih adaptera (adapter 1 unaprijed postavljen za odgovarajuću kuku brisača).

Sadržaj pakovanja:

  • 1x Flatblade Pro I brisač sa zaštitom rubova profila uključujući unaprijed montirane višenamjenske adaptere za kuke brisača (Retro-Fit) i OE adaptere za najčešće tipove kuka brisača na vozilima novije generacije (Direct-Fit).

Preporuke i savjeti

  • Iz sigurnosnih razloga osigurajte da vjetrobransko staklo bude čisto, bez ulja, voska ili drugih onečišćenja kako bi se omogućio dugotrajan radni vijek brisača.
  • Prilikom ugradnje uvijek postavite neku vrstu zaštite na vjetrobransko staklo.
  • Uvijek montirajte brisač na čisto vjetrobransko staklo.

Podučje primjene

  • Prikladan za novije automobile koji su fabrički opremljeni kukama brisača sa novom tehnologijom (Direct-Fit).
  • Prikladan i za starije automobile - nadogradnja na novu tehnologiju zglobnih metlica brisača "Flatblade" (Retro-Fit).
  • Nudi mogućnost montiranja kako na vozačevu, tako i na suvozačevu stranu vozila.
  • Može se koristiti sa sinhronim i proturotirajućim sistemima brisača, kao i na vozilima s volanom na lijevoj ili desnoj strani.