Dijagramski listić za tahograf EU, Automatik, 180km/h

LISTIĆ-DIAGRAM-AUTOMATIK-180KM/H

Art.-Nr.  0850 09180 | EAN: 4011231789660
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dijagram listić za tahograf - 180 EC = 180 km/h Automatik.

Osobine:
  • Mogu se elektronski isčitati
  • Dopuštena primjena za sve tahografe Europske unije
  • Dopuštena primjena na cijelom prostoru Europske unije
  • Izrada u skladu sa standardom DIN ISO 9001
  • Automatski listići mogu se elektronski procijeniti
  • Postupak dubokog tiska
    • Jasne konture
  • Otpornost na habanje
    • Ne dolazi do oštećenja tahografa uslijed nečistoće
  • Brojevi E1 novih tipova tahografa automatski se pokazuju na dijagramskim listićima
Kod netačnih vrijednosti potrebno je obratiti pažnju na sljedeće:
  • Listić sa jednim kratkim opisom, potpisom korisnika itd. poslati u Künzelsau
Područja primjene:
  • Kamioni: mali transporteri i teretnjaci