Termalni papir za digitalne tahografe, 8 m
TERMO-PAPIR-TAHOG-ROLA-DIGI-8M
Art.-Nr. 0850 100300 | EAN: 4046778064628

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Termopapir za digitalne tahografe kvaliteta prema EC direktivi 432/2004, dodatak 1B.
Osobine:
Osobine:
- Namatavanje bez jezgre da bi se zaštitila unutrašnjost tahografa i izbjegao dodatni otpad
- Kraj role označen na zadnjih 50 cm
- Svaka rola je individualno zaptivena sa specijalnom folijom
- Pod normalnim uslovima skladištenja sa papira se može čitati i pisati po njemu u vremenskom periodu od 10 godina
- Visoka postojanost na:
- Toplotu
- Vlažnost
- Svjetlo
- Vodu
- Ulje
- Benzin i dizel gorivo
- Mast
- Omekšivače
- Alkohol
- Sredstva za čišćenje i njegu
- Ovaj papir je jedini koji je temperaturno postojan do 90°C
- Papir za ispis svih odobrenih digitalnih tahografa
- Odobren za upotrebu kod različitih komercijalnih vozila i proizvođača za kontrolu
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: el:200, EFAS-3










