Ekseri u traci i gasna kartuša NG CS-2/3 HFB, 27 mm

KLIN-(DIGA-CS2/3)-GASKART-HSBETON-27MM

br. art.  0864 950227
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
800 kom
800  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokokvalitetni stepenasti čavao, promjera 3,0 mm, posebno dizajniran za učvršćenje u betonu visoke čvrstoće, kompatibilan s DIGA® CS-2 Power i DIGA® CS-3

Iznad 22 mm dužine:

Europska tehnička procjena ETA-12/0452
iBMB MPA TU Braunschweig

MPA BS br.: 2101-126-16-CM
Stručno izvješće o ponašanju razdjelnika svjetla izrađenih od gipsanih ploča prema DIN 4102-4 pri požaru

MPA BS br.: 2100-376-17-CM
Stručno izvješće o ponašanju razdjelnika s dvostranom oblogom od gipsanih ploča prema DIN EN 520 ili DIN 18180 i podkonstrukcije prema DIN 18182-1 u kombinaciji s montažom na čvrste komponente pri požaru.

Područje primjene

  • Pričvršćivanje profila u suhozi
  • Pričvršćivanje na betonsku podlogu (normalni beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) prema DIN EN 206, čelik i zid od pune opeke u području ugradnje, suhi zidovi