Zaptivna traka VKP PLUS, crna, 10/2

TRAKA-ZAPT-(VKP-PLUS)-10/2-CRN-12,5M

Art.-Nr.  0875 01102 | EAN: 4024835893527
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
30 kom
30  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

VKP PLUS zaptivna traka, crna

Visokokvalitetna, vodootporna, prethodno komprimirana BG1 zaptivna traka za sigurno i trajno zaptivanje spojeva do preko 600 Pa. BG1 i BGR prema DIN 18542:2020-04

Ispitana zaptivna svojstva preko 600 Pa, BG1 i BGR u skladu sa DIN 18542:2020-04
Kontrolisana i sigurna zaštita od udara kiše zbog ispunjavanja potrebnih ispitnih parametara


Proizvod iz Würthovog sistema zaptivanja
Pojedine komponente iz proizvoda Würthovog sistema zaptivanja usklađene su međusobno u kontekstu kompatibilnosti materijala


Vrlo dobra ekološka kompatibilnost
Ekološka sigurnost ispitana prema GEV test metodi (klasa EC 1 PLUS)


Bez otapala i EMICODE EC1 plus
Sigurno za ljude i okoliš

Premoštavanje velikih spojnih razlika koje će izdržati jaku kišu
Zbog velike tolerancije trake, kretanja komponenti mogu se kompenzirati, a uobičajene konstrukcijske tolerancije mogu se efikasnije premostiti. Time se smanjuje broj korištenih veličina trake.


Vodootporno, ali ipak paropropusno
Uz odgovarajuću komprimiranost traka je nepropusna na udare kiše, no ona zbog svoje paropropusnosti, izvrsno kompenzira vlagu.


Napomena:
Vrijeme ponovnog postavljanja ne podliježe određenim specifikacijama i temelji se samo na empirijskim vrijednostima. Ono ovisi o vremenu i temperaturi skladištenja i obrade. Što je duže vrijeme skladištenja i što je niža temperatura obrade, to je potrebno duže vrijeme za ponovno postavljanje. 

Otpornost na UV zračenje i vremenske uslove može se osigurati samo ako je ugradnja izvedena tako da izdrži jaku kišu.

Područje primjene:
Prethodno kompresovana, jednostrana samoljepljiva VKP Plus zaptivna traka zaptiva spojeve pouzdano i trajno. Nakon popuštanja kompresije, zaptivna traka razvija elastičnost koja čvrsto pritišće rubove spoja i kompenzira neravne dijelove spoja. Ovisno o vremenu ugradnje, neljepljiva strana razvija blago ankerisanje na susjednom građevinskom materijalu.

U izgradnji: Dilatacije, zaptivanje između montažnih komponenti, spojeva prozora i vrata, pregradnih zidova.
Opća industrija: Kontejnerska konstrukcija, izgradnja sistema za klimatizaciju, izgradnja mašina i aparata itd.

Način primjene:
  • Spoj/površinu očistiti od ulja, masnoće i prašine
  • Ukloniti zaštitni papir sa zaptivne trake
  • Zaptivnu traku čvrsto zalijepiti na podlogu, odnosno neposredno sa koluta položiti u spoj i lagano pritisnuti
  • Početni i završni dio trake odrezati cca 2 cm
  • Postavite traku tako da bude ravna; nemojte je postavljati oko uglova
  • Uzmite dodatnu dulžinu od cca. 2 cm/m u obzir pri rezanju trake na željenu dužinu
  • Funkcija zaptivanja nije zagarantovana u slučaju stalnog utjecaja vode
  • Pridržavajte se navedene širine spoja. Samo tako se može garantovati otpornost na kišu i UV zračenje.

Slični proizvodi