TRAKA-ZAPT-(VKP-BASIC)-(15/3-6)-CRN-10M
br. art. 0875 115006

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
VKP-BASIC, visokokvalitetna, impregnirana, komprimirana BG2 traka za izolaciju sa ispitanim zaptivanjem na jaku kišu do 300 Pascala, crna
Testiran kvalitet trake u skladu sa DIN 18542-BG2
Prethodno komprimovana, jednostrana samoljepljiva VKP Basic zaptivna traka zaptiva spojeve pouzdano i trajno u jednom koraku.
Nakon popuštanja kompresije, zaptivna traka razvija elastičnost koja čvrsto pritišće rubove spoja i kompenzira neravne dijelove spoja.
Ovisno o vremenu postavljanja, neljepljiva strana razvija blago ankerisanje na susjednom građevinskom materijalu.
Napomena:
Odaberite ispravnu veličinu trake:
1. Definišite širine spojeva iz konstrukcije i klasificirajte na skali "otpornost na kišu"
2. Zatim odaberite potrebnu veličinu trake
3. Odaberite Art.-Br. prema boji trake
4. Definišite količinu role
Brzina ekspanzije VKP Basic zavisi od temperature. Ponašanje trake pri ekspanziji ne podliježe nikakvoj posebnoj specifikaciji i temelji se samo na empirijskim vrijednostima. Vrijeme ponovnog postavljanja trake ovisi o temperaturi skladištenja i obrade. Primjenjuje se sljedeće: Što je duže vrijeme skladištenja i niža temperatura obrade, to vrijeme za ponovnim postavljanjem traje duže.
Pri visokim temperaturama, traku čuvajte na hladnom mjestu; na niskim temperaturama čuvati na toplom mjestu.
** Samo za montažu otpornu na jaku kišu.
Područje primjene:
Za zaptivanje kod utjecaja vjetra, sunčeve svjetlosti i kiše te za sprječavanje gubitka toplote u skladu sa odredbama Pravilnika o očuvanju energije i RAL Quality Association. Može biti izložena direktnim vremenskim utjecajima.
U izgradnji:
Dilatacije, spojevi prozora, zaptivanje između montažnih dijelova, pregradnih zidova itd.
Opća industrija:
Izrada kontejnera, klima uređaja, izrada mašina i aparata itd.
Testiran kvalitet trake u skladu sa DIN 18542-BG2
- Može se koristiti do 20 m visine objekta
- Visok nivo sigurnosti zahvaljujući ispunjavanju svih BG2 test parametara
- Povećana sigurnost i proširen raspon primjene zahvaljujući dodatnim ispitivanjima
- Sprejčavanje reklamacija i skupe prerade
- Traka pouzdano zaptiva čak i sa tolerancijama spojeva
- Ušteda troškova zbog upotrebe nekoliko veličina traka
- Nije potrebna prethodna obrada temljenim premazom
- Bez upotrebe alata za obradu
Prethodno komprimovana, jednostrana samoljepljiva VKP Basic zaptivna traka zaptiva spojeve pouzdano i trajno u jednom koraku.
Nakon popuštanja kompresije, zaptivna traka razvija elastičnost koja čvrsto pritišće rubove spoja i kompenzira neravne dijelove spoja.
Ovisno o vremenu postavljanja, neljepljiva strana razvija blago ankerisanje na susjednom građevinskom materijalu.
Napomena:
Odaberite ispravnu veličinu trake:
1. Definišite širine spojeva iz konstrukcije i klasificirajte na skali "otpornost na kišu"
2. Zatim odaberite potrebnu veličinu trake
3. Odaberite Art.-Br. prema boji trake
4. Definišite količinu role
Brzina ekspanzije VKP Basic zavisi od temperature. Ponašanje trake pri ekspanziji ne podliježe nikakvoj posebnoj specifikaciji i temelji se samo na empirijskim vrijednostima. Vrijeme ponovnog postavljanja trake ovisi o temperaturi skladištenja i obrade. Primjenjuje se sljedeće: Što je duže vrijeme skladištenja i niža temperatura obrade, to vrijeme za ponovnim postavljanjem traje duže.
Pri visokim temperaturama, traku čuvajte na hladnom mjestu; na niskim temperaturama čuvati na toplom mjestu.
** Samo za montažu otpornu na jaku kišu.
Područje primjene:
Za zaptivanje kod utjecaja vjetra, sunčeve svjetlosti i kiše te za sprječavanje gubitka toplote u skladu sa odredbama Pravilnika o očuvanju energije i RAL Quality Association. Može biti izložena direktnim vremenskim utjecajima.
U izgradnji:
Dilatacije, spojevi prozora, zaptivanje između montažnih dijelova, pregradnih zidova itd.
Opća industrija:
Izrada kontejnera, klima uređaja, izrada mašina i aparata itd.



