Zaptivna traka za pregradni zid B1, 3X30mmX30m

TRAKA-IZOL-ZVUK-PREGRZID-B1-3X30MM-30M

Art.-Nr.  0875 30330 | EAN: 4038898058335 Vel. Pak. 1: 4038898058335 Vel. Pak. 15: 4038898058328
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaptivna traka za pregradni zid B1, jednostrano samoljepljiva, od Pe-pjene za sprječavanje zvučnih mostova kod gradnje pregradnih zidova

Visoka zvučna izolacija fuga
Potvrđena vrijednost zvučne izolacije fuga po DIN 52210 RST, W = 58 dB

Visoka prostorna težina
Polietilenska pjena sa zatvorenom ćelijskom strukturom, finim porama i dobrom elastičnošću§Jednostavna primjena
Jednostavna, brza i čista obrada. Poravnjava eventualne neravnine

Nije potrebna folija za prekrivanje
Rola se ne razasipa, jer namotaji prijanjaju sami za sebe

Dug životni vijek
Otporna na UV-zrake, starenje i vremenske uslove. Nije osjetljiva na vlagu

Klasa gređevinskog materijala B1 po DIN 4102
Ispitana na institutu za istraživanje i ispitivanje materijala za građevinarstvo Leipzig e.V. Br. testa ÜB III/B-01-001

Napomene za upotrebu:
  • Podloga mora biti bez prašine, masti i ulja
  • Traka se treba kratko pritisnuti sa površinom ruke
Područja primjene:
  • Izolacija između različitih konstrukcionih elemenata, kao što su zidovi, stropovi, podovi, elementi pregradnih zidova i parapeta, suha gradnja, termička izolacija.

Slični proizvodi