TRAKA-ZAPT-RAL-VAN-EPDM/BUT-0,8X150MMX20M

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Paropropusna, elastična i na vremenske uticaje otporna brtvena traka
Ušteda materijala – debljina od 0,8 mm ispunjava iste zahtjeve kao i debljina od 1,2 mm
Bolja ekonomičnost
- Jednostavnija i fleksibilnija ugradnja, npr. u uglovima
- Poboljšana održivost kroz uštedu resursa
- Vodonepropusna i paropropusna
- Pouzdano brtvi protiv prodora vode iz vanjskog prostora
- Istovremeno, membrana je dovoljno paropropusna da omogućava isparavanje vodene pare iz unutrašnjosti prema van, čime se sprječavaju oštećenja građevinskih elemenata uzrokovana vlagom
- Zahvaljujući visokokvalitetnom materijalu, EPDM folija ostaje trajno zaptivena i posebno dobro kompenzira pomjeranja konstrukcije
- Zbog izuzetne otpornosti na vremenske uticaje, EPDM folija je izuzetno pogodna za dugotrajna i sigurna brtvljenja
- U kombinaciji sa SMP EPDM ljepilom za brtvene trake, omogućena je sigurna montaža čak i na blago neravnim podlogama
- Dobra kompatibilnost s bitumenom
Napomena
Nije pogodna za brtvljenje u skladu sa klasom izloženosti vodi W2.2-E (jak uticaj pritisne vode ≥ 3 m dubine potapanja).
Traka nije pogodna za premazivanje malterom.
Područje primjene
Trajna i sigurna brtvljenja fuga u vanjskom području, npr. kod prozorskih klupica, prozora do poda i balkonskih vrata, vanjskih pragova vrata, zimskih vrtova te u području fasade.
-
Horizontalna hidroizolacija zidova (Mauersperrbahn)
-
Spojevi iza perimetarske izolacije
Odgovara sljedećim klasama izloženosti vodi prema DIN 18533:
-
W1.1-E: Vlažnost tla i nepritiskajuća voda kod temeljnih ploča i zidova u dodiru sa zemljom
-
W1.2-E: Vlažnost tla i nepritiskajuća voda kod temeljnih ploča i zidova u dodiru sa zemljom s drenažom
-
W1-E: Spoljna hidroizolacija na zatrpanim, neprohodnim pločama kod vlažnosti tla i nepritiskajuće, nestajaće procjedne vode
-
W2.1-E: Umjeren uticaj pritisne vode do ≤ 3 m dubine potapanja
-
W4.E: Prskajuća voda na donjem dijelu zida i kapilarna vlaga u i ispod zidova u dodiru sa zemljom
Uputstvo za ugradnju
Podloge moraju biti suhe, bez prašine, masnoće i leda, te stabilne. Preporučujemo čišćenje površina sredstvom HaftClean.
Ugradnja:
Izrežite EPDM traku na željenu dužinu. Nanesite SMP EPDM ljepilo za traku na podlogu i ravnomjerno rasporedite špatulom. Debljina sloja ljepila treba biti oko 1 mm. Zalijepite EPDM traku na podlogu i lagano pritisnite valjkom, pazeći da traka bude ugrađena bez naprezanja.
Na okviru/elementu, butil-samoljepljiva traka služi kao pomoć pri montaži, a traka mora biti dodatno mehanički pričvršćena u skladu s DIN 18533.



